Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Laptop per officina Getac S410 Per diagnostica W.EASY

Computer di diagnosi CV Getac S410

Cod. art. WW05240024

EAN 4099618310683

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Laptop per officina Getac S410 Per diagnostica W.EASY

Cod. art. WW05240024
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
Dispositivo di immissione appositamente adattato alla diagnostica W.EASY

Dispositivo di immissione adattato al software diagnosi W.EASY


  • Immediatamente pronto per l'uso, grazie al software diagnosi W.EASY preinstallato (a seconda della licenza W.EASY acquistata in aggiunta).

  • Supporto tecnico fornito da WABCOWÜRTH


Getac S410: facile da utilizzare, robusto, sicuro e pronto per l'uso a lungo termine


  • Windows 11 Professional per l'uso a lungo termine

  • La tastiera e il touchpad sono protetti da schizzi d'acqua e polvere (IP53)

  • Resistente agli urti e alle vibrazioni per l'uso all'interno dei veicoli

  • Resistente alle cadute fino a un'altezza di 90 cm

  • Pronto per l'uso a temperature ambiente comprese tra -29 e 63 °C

  • Testato in conformità alla normativa MIL-STD-810H

  • Espansione opzionale con batteria ricaricabile aggiuntiva o disco rigido SSD

  • Due pulsanti hardware per l'avvio rapido del software W.EASY o le impostazioni del dispositivo

  • Sostituzione pratica e rapida del disco rigido

  • Portatile grazie alla maniglia per il trasporto


Dati tecnici


  • Processore Intel® Core™ i5-1135G7

  • 8 GB DDR4 RAM

  • 512 GB SSD

  • LCD Full HD da 14 poll. (1920 x 1080)

  • 1x USB 2.0

  • 2x USB 3.2

  • 1x Thunderbolt 4

  • 1x HDMI

  • 1x LAN

  • Bluetooth v5.2

  • Batteria ricaricabile agli ioni di litio (10,8 V, 6900 mAh)

  • Garanzia di 3 anni/garanzia della batteria 6 mesi


Contenuto


  • Computer

  • 1x alimentatore

  • 1x spina di rete

  • Manuale
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Dispositivo robusto per il lavoro quotidiano in officina

Lingua

Tedesco

Tastiera

IT

Lunghezza x larghezza x altezza

350 x 293 x 38,5 mm

Colore

Antracite, Nero

Peso prodotto (per pezzo)

2,380 kg

Dimensione schermo

356 mm

Sistema operativo

Windows 11 Pro