Laptop-Tasche
Laptoptasche Business-Line
TASH-LAPTOP-BSL
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die Business Line Kollektion besticht durch ihre Funktionalität und den exklusiven Look. Souveräner Auftritt bei Geschäftspartnern, ideal zum Pendeln zwischen Büro und Home-Office oder einfach in der City. Unentbehrlicher Begleiter auf nationalen und internationalen Geschäftsreisen. Hochwertige und strapazierfähige Materialien bieten höchsten Tragekomfort.
- Abschließbare Reissverschlüsse an den Hauptfächern, z.B. mit TSA-Schloss
- Einsteckfächer für Visitenkarten und Stifte, sowie Schlüsselkarabiner
- RFID-geschützte Tasche gegen das Abscannen von Bank- und Kreditkarten
- Zwei zusätzliche Dokumentenfächer für Ordnung und Übersichtlichkeit
- Der gepolsterte Schultergurt kann leicht von der Tasche entfernt werden
- Freie Hände, durch Tunnel zum Fixieren an Teleskopauszügen
- Vier Gummifüsse an der Unterseite schonen den Taschenboden
- Gepolstertes Laptop-Fach 360 x 260mm (bis 15.6")
- Gepolstertes Tablet-Fach 270 x 210mm (bis 10.1")
Datenblätter(X)
Länge | 440 mm |
Breite | 100 mm |
Höhe | 310 mm |
Werkstoff | Polyester mit PU-Beschichtung |
Farbe Außenhaut | Schwarz |
Produktgewicht (per Stück) | 1402 g |