Laptop-Ständer
Laptop-Ständer
LAPTOP-STAENDER
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schafft Platz und Ordnung am Arbeitsplatz
- Erleichtert das ergonomische Arbeiten durch flexible Höhen- und Lesewinkeleinstellung
- Sicheres Arbeiten dank hoher Standfestigkeit
- Ermöglicht die Nutzung von Laptops als Desktopbildschirm, in Kombination mit externer Tastatur und Maus
- Rutschfeste Gummiauflagen schützen vor Kratzern
- Platzsparend zusammenklappbar und mobil einsetzbar
- Verbesserte Wärmeableitung durch Lüftungslöcher und Aluminiumplatte
- Große Griffmulde zum einfachen Öffnen und Schließen des Laptops
- Dauerhaftes und zuverlässiges Stützen des Laptops durch das robuste 3,5 mm starke Aluminium
Vor Verwendung auf die Traglast und Dimensionen achten!
Datenblätter(X)
Für alle Bildschirm- und Büroarbeitsplätze.
![]() | |
Werkstoff | Aluminium |
Farbe | Silber |
Breite | 230 mm |
Länge | 280 cm |
Höhe | 320 mm |
Bildschirmdiagonale max. | 17 in |
Produktgewicht (per Stück) | 1257 g |
Traglast max. | 5 kg |