Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Laptop L40 Generation 45

Diagnosesystem L40 GEN45
DIAGCOMPU-KFZ-L40-GEN45-GRNDGER-DE
WOW

Art.-Nr. W037400101
EAN 4061975221339

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Robuster und leistungsstarker Laptop als mobiler Begleiter für den fordernden Werkstattalltag.

Mobiles und komfortables Arbeiten in der Werkstatt durch eine Akkulaufzeit von bis zu 18 Stunden.


  • Robust und handlich durch schlankes und extrem robustes Magnesiumgehäuse mit Tragegriff.

  • Geschützt gegen Staub, Schmutz und Spritzwasser

  • Sturzfest bis zu einer Höhe von 91 cm

  • Erschütterungs- und stoßgeschützt für Fahrzeug-Docking


Optimal ausgestattet


  • Intel® Core® i5-1145G7 vPro Prozessor (bis zu 4,40 GHz)

  • Win 11 Pro Betriebssystem

  • Arbeitsspeicher 16 GB, DDR4 SDRAM

  • Räumlich unbegrenztes Arbeiten durch Bluetooth-Technologie und WLAN


Lieferumfang:


  • Grundgerät Laptop L40

  • Netzteil

  • Handbuch

  • Vorinstallierte, nicht aktivierte WOW! Diagnosesoftware


Ergänzendes Zubehör:


Stabiler Koffer (Art.Nr. W070200402) mit Formschaumstoff für die aufgeräumte, mobile Diagnose

Hinweis

Für die funktionsfähige Diagnose wird die WOW! Diagnoseschnittstelle LOOQER benötigt.



Sie können zwischen drei verschiedenen Lizenzpaketen entscheiden:


  • Art.-Nr. W072 003 007: Diagnoseinterface LOOQER mit Lizenz Expert

  • Art.-Nr. W072 003 008: Diagnoseinterface LOOQER mit Lizenz Expert-Data

  • Art.-Nr. W072 003 009: Diagnoseinterface LOOQER mit Lizenz Expert-Data-Assist
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für die Fahrzeugdiagnose an PKW und Transportern mit dem Diagnoseinterface LOOQER

Länge

28 cm

Breite

35 cm

Höhe

3,5 cm

Gewicht

2120 g

Akku-/Batteriekapazität

6300 mAh

Akku-/Batterieanzahl

1 STK

Akku-/Batterie fest eingebaut

Nein

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Diagnose Interface LOOQER

DIAGNSYS-LOOQER-EXPERT-STARTUP

WOW
LOOQER - Die direkte Verbindung und Unterstützung bei der Fehlersuche.

Kabelloses Diagnoseinterface mit WLAN und Bluetooth-Technologie mit integrierter LED-Ring-Statusanzeige. Der Hakenclip bzw. Saugnapf sorgen für ergonomisches Arbeiten. Der Flightrecorder ermöglicht die mobile Datenaufzeichnung – ganz ohne Beifahrer.
x 1 St.
Diagnose Interface LOOQER

DIAGNSYS-LOOQER-EXPERT-DATA-STARTUP

WOW
LOOQER - Die direkte Verbindung und Unterstützung bei der Fehlersuche.

Kabelloses Diagnoseinterface mit WLAN und Bluetooth-Technologie mit integrierter LED-Ring-Statusanzeige. Der Hakenclip bzw. Saugnapf sorgen für ergonomisches Arbeiten. Der Flightrecorder ermöglicht die mobile Datenaufzeichnung – ganz ohne Beifahrer.
x 1 St.
Diagnose Interface LOOQER

DIAGNSYS-LOOQER-EXP-DATA-ASSIST-STARTUP

WOW
LOOQER - Die direkte Verbindung und Unterstützung bei der Fehlersuche.

Kabelloses Diagnoseinterface mit WLAN und Bluetooth-Technologie mit integrierter LED-Ring-Statusanzeige. Der Hakenclip bzw. Saugnapf sorgen für ergonomisches Arbeiten. Der Flightrecorder ermöglicht die mobile Datenaufzeichnung – ganz ohne Beifahrer.
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen