Laptop L40 Generation 45
Diagnosesystem L40 GEN45
DIAGCOMPU-KFZ-L40-GEN45-GRNDGER-DE
WOW
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mobiles und komfortables Arbeiten in der Werkstatt durch eine Akkulaufzeit von bis zu 18 Stunden.
- Robust und handlich durch schlankes und extrem robustes Magnesiumgehäuse mit Tragegriff.
- Geschützt gegen Staub, Schmutz und Spritzwasser
- Sturzfest bis zu einer Höhe von 91 cm
- Erschütterungs- und stoßgeschützt für Fahrzeug-Docking
Optimal ausgestattet
- Intel® Core® i5-1145G7 vPro Prozessor (bis zu 4,40 GHz)
- Win 11 Pro Betriebssystem
- Arbeitsspeicher 16 GB, DDR4 SDRAM
- Räumlich unbegrenztes Arbeiten durch Bluetooth-Technologie und WLAN
Lieferumfang:
- Grundgerät Laptop L40
- Netzteil
- Handbuch
- Vorinstallierte, nicht aktivierte WOW! Diagnosesoftware
Ergänzendes Zubehör:
Stabiler Koffer (Art.Nr. W070200402) mit Formschaumstoff für die aufgeräumte, mobile Diagnose
Für die funktionsfähige Diagnose wird die WOW! Diagnoseschnittstelle LOOQER benötigt.
Sie können zwischen drei verschiedenen Lizenzpaketen entscheiden:
- Art.-Nr. W072 003 007: Diagnoseinterface LOOQER mit Lizenz Expert
- Art.-Nr. W072 003 008: Diagnoseinterface LOOQER mit Lizenz Expert-Data
- Art.-Nr. W072 003 009: Diagnoseinterface LOOQER mit Lizenz Expert-Data-Assist
Datenblätter(X)
Für die Fahrzeugdiagnose an PKW und Transportern mit dem Diagnoseinterface LOOQER
Länge | 28 cm |
Breite | 35 cm |
Höhe | 3,5 cm |
Gewicht | 2120 g |
Akku-/Batteriekapazität | 6300 mAh |
Akku-/Batterieanzahl | 1 STK |
Akku-/Batterie fest eingebaut | Nein |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!