Laptop 2-in-1 C15 Generation 47
Diagnosesystem C15 GEN47
NOTEBOOK-C15-GEN47-GRUNDGERAET-DE
Art.-Nr. W037150401
EAN 4099618119804
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Laptop? Tablet? Oder einfach nur C15!
- Convertible Notebook / Tablet 2-in-1 für flexible Tätigkeiten am Fahrzeug
- Wahlweise Nutzung als Notebook mit Tastatur oder als Tablet-PC mit Touchscreen
- Optimal für die Fahrzeugdiagnose mit dem Diagnoseinterface LOOQER
Für den Werkstatteinsatz entwickelt
- Spritzwasser- und staubgeschütztes Gehäuse
- Kratzfester Dragontrail Pro-Touchscreen
- Stoßresistente 256 GB SSD-Festplatte
Optimal ausgestattet
- Intel® Pentium® N200 Prozessor
- Arbeitsspeicher 8 GB RAM | LPDDR 5
- WIN 11 PRO
- Bis zu 10 Stunden kabelloses Arbeiten
- Bluetooth-Technologie und WLAN
Lieferumfang:
- Notebook / Tablet 2-in-1 C15 Generation 47
- Schnellanleitung
- Handbuch
- Vorinstallierte, nicht aktivierte WOW! Diagnosesoftware
- Vorort Ersteinweisung
Ergänzendes Zubehör:
Stabiler Koffer (Art.nr. W043150490) für die aufgeräumte, mobile Diagnose
Für die funktionsfähige Diagnose wird eine WOW! Diagnoselizenz benötigt.
Sie können aus drei Lizenzpaketen auswählen:
- Art.-Nr. W015 301 007: Diagnoselizenz LOOQIT Expert
- Art.-Nr. W015 301 308: Diagnoselizenz LOOQIT Expert Data
- Art.-Nr. W015 301 309: Diagnoselizenz LOOQIT Expert Data Assist*
*Die Lizenz Expert Data Assist ist nicht in allen Ländern verfügbar.
Datenblätter(X)
Fahrzeugdiagnose an PKW und Transporter
Länge | 204,88 mm |
Breite | 300,88 mm |
Höhe | 21,4 mm |
Akku-/Batteriekapazität | 3,53 Ah |
Akku-/Batterieanzahl | 1 STK |
Akku-/Batterie fest eingebaut | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!