Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Lappenschließblech für stumpfe einschlagende Türen

Lappenschließblech rund
ZB-LAPSHLBLECH-TRSHLO-DIN/R-A2-MATT

Art.-Nr. 0688505305
EAN 4011231599238
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
  • Passend für eintourige und zweitourige Zimmertürschlösser

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Passend für ein- und zweitourige Zimmertür-, Korridor-und Objektschlösser.

Werkstoff

Edelstahl

Glanzgrad

Matt

DIN-Richtung

DIN R

Länge

170 mm

Breite (B)

40 mm

Materialstärke

2 mm

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Objekttür-Einsteckschloss PZ Klasse 4

EINSTESHLO-KL4-PZ-DIN/R-A2-FF-60-24MM

Flüsterschloss für stumpf einschlagende Objekttüren mit Schlosstaschenabstützung
x 1 St.
Objekttür-Einsteckschloss PZ Klasse 4

EINSTESHLO-KL4-PZ-DIN/R-A2-FF-65-24MM

Flüsterschloss für stumpf einschlagende Objekttüren mit Schlosstaschenabstützung
x 1 St.