Lappenschließblech für stumpfe einschlagende Türen
Lappenschließblech rund
ZB-LAPSHLBLECH-TRSHLO-DIN/L-A2-MATT
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Passend für eintourige und zweitourige Zimmertürschlösser
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Passend für ein- und zweitourige Zimmertür-, Korridor-und Objektschlösser.
Werkstoff | Edelstahl |
Glanzgrad | Matt |
DIN-Richtung | DIN L |
Länge | 170 mm |
Breite (B) | 40 mm |
Materialstärke | 2 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!