Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Laposfejű csavar TX fejjel

ISO 14583 acél, 8.8, sárgára horganyzott
CSAV-DF-ISO14583-8.8-TX50-(A2C)-M10X16

Cikksz. 400401016

EAN 4047376693463

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Laposfejű csavar TX fejjel

Cikksz. 400401016

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 100 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

ISO 14583 acél, 8.8, horganyzott, sárgára krómozott (A2K)

Növeli a szerelési hatékonyságot



TX kötőelemek használatával végzett csavarozás során az erőátvitel a behajtáson keresztül inkább egy nagy felületen, mint egy pontban koncentrálva megy végbe, ahogyan az például a belső hatszögű behajtások esetében is történik. Ennek számos előnye van:


  • Lecsökkentett szerszámkopás

  • A szerszám nem csúszik meg, mivel az érintkezési erő optimálisan van kifejtve

  • A bevonat nem sérül meg

  • Nincs imbolygás

  • A csavar biztosan illeszkedik


A TX behajtásoknak eleget kell tenniük a DIN EN ISO 10664 előírásainak


  • Következésképpen a TX fejjel rendelkező kötőelemek szabványosítottak, és az egész világon mindenhol használhatók

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Menettípus x névleges átmérő (d1)

M10

Hosszúság (l1)

16 mm

Fejátmérő (dk)

20 mm

Fejhossz (k1)

7,5 mm

Szabványok

ISO 14583

Anyag

Acél

Szilárdsági osztály

8,8

Bevonat

Sárgára horganyzott

RoHS megfelelőség

Nem

Fej típusa

Lapos fej

Kihajtás módja

Belső hatlapú

Belső meghajtó

TX50

Menettípus

Metrikus csavarmenet

Menetemelkedés

1,5 mm

Menetforma

Normál metrikus menet

Menetkialakítás

Végig menetes

Termékosztály

A

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk