Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Lapos galléros anya, kerékrögzítő

DIN 74361 acél, 10, felületkezeletlen, B típus

Cikksz. 03613

EAN 4038898547372

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Lapos galléros anya, kerékrögzítő

Cikksz. 03613

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 50 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

DIN 74361, acél, 10, felületkezeletlen, B alak
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Menettípus x névleges átmérő (D)

M16

Vállátmérő (dc)

28 mm

Külső hajtás (s1)

SW24

Anyag

Acél

Szilárdsági osztály

10

Bevonat

Sima

Menetemelkedés

1,5 mm

DIN

74361

Menettípus

Metrikus csavarmenet

Névleges átmérő

16 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk