Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Lapos felhordó fúvóka

Felületfelhordó fúvóka
FELÜLETFELHORDÓ-FUVÓKA

Cikksz. 0891663

EAN 4050641841339

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Lapos felhordó fúvóka

Cikksz. 0891663

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 5 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Enyv, ragasztóanyagok és tömítőanyagok lapos felhordásához.

Sokoldalú alkalmazási lehetőség: ragasztóanyagokkal, tömítőanyagokkal és faenyvvel


Műanyag kartusok széles körével használható



Az enyv és ragasztóanyag laposan történő felvitele időt takarít meg


Adapterrel együtt Würth ragasztópalackokkal is használható



Öt, külön-külön kivágható felhordó nyílás


  • A ragasztócsíkok távolsága 15 és 60 mm között változtatható

  • Ideális alátétlécek ragasztással történő rögzítéséhez


Egyenletes és párhuzamos felhordás érhető el


az oldalsó vezetőpecek segítségével

Megjegyzés

Alumínium kartusokkal nem használható.

Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

A lapos fúvóka keskeny rudakra és széles felületekre egyaránt lehetővé teszi a ragasztó-és tömítőanyagok, valamint az enyv csíkjainak tiszta és pontos felhordását. A fúvóka például lépcsők ragasztásához, vagy lécek egyszerű ragasztásához is használható. Az oldalsó vezetőpecek vágása biztosítja, hogy a belső szélekre is egyenletes réteg kerüljön.



Alátétlécek rögzítésének pontos ragasztásához javasoljuk, hogy az alábbiak szerint vágja ki a felhordó nyílásokat:


  • 48 alátétléc: 1. és 3. felhordó nyílás

  • 60 alátétléc: 1. és 4. felhordó nyílás

Hosszúság

80 mm

Anyag

Műanyag

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Kézi kartuskinyomó pisztoly, high quality

KÉZI KINYOMÓ 310ML KARTUSHOZ

Kiváló minőségű, félig nyitott kialakítás, műanyag fogantyúval ellátott acéllemezből
x 1 db
Kézi tömítőpisztoly kartusokhoz, Basic

KÉZI KINYOMÓ 310ML KARTUSHOZ

Egyszerű, félig nyitott kialakítás, szegecselt merevítőrudakkal ellátott acéllemezből
x 1 db
Kartus-kinyomópisztoly

KÉZI KINYOMÓPISZTOLY 310 ML ROBUST

Robusztus, félig nyitott kartus-kinyomópisztoly
x 1 db
Adapter faipari enyvpalackhoz

ADAPT-F.WOGLUBTL-PP

For using a range of application nozzles on Würth wood glue bottles
x 3 db