Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Lapos félgömbfejű csavar négylapú nyakrésszel DIN 603, horganyzott 8.8 acél, vastagréteg passzivált (VZD)

DIN 603 acél, 8,8, horg., vastagréteg passzivált

Cikksz. 007651035

EAN 4062856295647

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Lapos félgömbfejű csavar négylapú nyakrésszel DIN 603, horganyzott 8.8 acél, vastagréteg passzivált (VZD)

Cikksz. 007651035

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 200 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

A négylapú nyakrész rögzíti a lapos félgömbfejű csavart pl. egy horonyban, és lehetővé teszi a csavar meghúzását az anya oldaláról, ellenfeszítés nélkül.



A horganyzott, króm(VI)-mentes, cink vastagréteg passzivált (VZD) összekötőelemek időtálló alternatívát kínálnak a króm(VI)-tartalmú bevonatokkal szemben. A bevonat egy króm(III)-bázisú passziválással kezelt cink rétegből áll.



Az előnyök áttekintése:



  • Króm(VI)-mentes alternatíva az A2C vagy A3C típusok számára

  • Hőkapacitás max. 120 °C

  • Egyenletes bevonateloszlás
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Menettípus x névleges átmérő (d1)

M10

Hosszúság (l1)

35 mm

Anyag

Acél

Szilárdsági osztály

8,8

Bevonat

Horganyzott, vastagréteg passzivált

Fejátmérő (dk)

24,650 mm

Fejhossz (k1)

5,38 mm

Négylapú szélesség (V)

10,58 mm

Négylap magasság (f)

6,6 mm

Szabványok

DIN 603

RoHS megfelelőség

Igen

Fej részletes adatai

Négylapú toldattal

Menettípus

Metrikus csavarmenet

Menetemelkedés

1,5 mm

Menetkialakítás

Részmenet

Szárátmérő

10 mm

Menethossz (metrikus menet) (b)

26 mm

Termékosztály

C

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk