Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Lapos elszívó, GDR

Lapos elszívó, GDR

Cikksz. 099370295

EAN 4056807787800

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Lapos elszívó, GDR

Cikksz. 099370295
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
Makes it easy to suck up water to a level of 2 mm. Even the smallest puddles can be extracted
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Max. vízszállítási mennyiség

240 l/perc

Max. szállítási magasság

11 m

Gép tömege

13 kg

Csatlakozókarmantyú

Storz C

Kábelhossz

10 m

Min./max. hőmérsékleti feltételek

0 eddig: 40 °C

Visszamaradó víz magasság

2 mm

Max. szemcseméret

3 mm

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Építőipari és ipari tömlők

CONSTRHOSE-INDHOSE-PROFI-52MM-(GR-C)-20M

Gyártási hely: Németország
x 1 db
Építőipari tömlő

IPARI-TÖMLŐ-STANDARD-52MM-(GR-C)-20M

Rendkívül könnyű és rugalmas