Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Lapos alátét

ASME B18.21.1 acél, horganyzott
WSH-FLT-B-REG-ST-(ZN)-1/4

Cikksz. 78130025

EAN 4054458924308

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Lapos alátét

Cikksz. 78130025

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 5000 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

ASME B18.21.1, horganyzott acél

1 INCH (in) = 25,4 mm

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Belső átmérő

0,2500 hüvelyk

Külső átmérő

0,7340 hüvelyk

Anyag

Acél

Bevonat

Horganyzott

Vastagság

0,0630 hüvelyk

ASME

ASME B18.21.1

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk