Lapos alátét
ASME B18.21.1 nemesacél, 316, felületkezeletlen
Cikksz. 78153025
EAN 4055374085371
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A 316 minősítésű acél megegyezik az A4 nemesacéllal
1 INCH (in) = 25,4 mm
Adatlapok(X)
![]() | |
Belső átmérő | 0,2500 hüvelyk |
Külső átmérő | 0,7340 hüvelyk |
Anyag | Nemesacél, AISI 316 |
Bevonat | Sima |
Vastagság | 0,0630 hüvelyk |
ASME | ASME B18.21.1 |
