Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Lapos alátét

ASME B18.21.1 n.acél, 18-8, f.kez.len,

Cikksz. 78113062

EAN 4056808763025

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Lapos alátét

Cikksz. 78113062

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 250 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

ASME B18.21.1 nemesacél, 18-8, kezeletlen

A 18-8 minősítésű acél megegyezik az A2 nemesacéllal



1 INCH (in) = 25,4 mm

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Belső átmérő

0,6250 hüvelyk

Külső átmérő

1,2500 hüvelyk

Anyag

Nemesacél, AISI 304, 18-8

Bevonat

Sima

Vastagság

0,1000 hüvelyk

ASME

ASME B18.21.1

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk