Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Lapát tartó

Lapát tartó, 6 db
LAPÁTTARTÓ-KÉSZLET-AJTÓRA-SCHAUFH01

Cikksz. 096399 293

EAN 4056807906713

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Lapát tartó

Cikksz. 096399 293
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
Felszerelhető a hátsó ajtóra
  • Gyors hozzáférés a seprűkhöz és lapátokhoz

  • Extra tárolóteret teremt

  • Egyedileg rövidíthető

  • Szerszámtartó falként is használható
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Magasság

1650 mm

Szélesség

460 mm

Mélység

150 mm

Terméktömeg (darabonként)

5,000 kg

Max. terhelősúly

15 kg

Szín

Fekete, Ezüstszürke

Anyag

Alumínium

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Kampó

SZERSZÁMTARTÓ

Négyszögletes nyílásokhoz perforált lemezeken, műhelykocsikon és ORSY®1 polcrendszeren
x 5 db
Kettős horog

DUPLA TARTÓ L50MM

Négyszögletes nyílásokhoz perforált lemezeken, műhelykocsikon és ORSY®1 polcrendszeren
x 5 db
U-tartó

FOGÓTARTÓ 32X77MM

Négyszögletes nyílásokhoz perforált lemezeken, műhelykocsikon és ORSY®1 polcrendszeren
x 5 db
Kerek tartó

PERFORÁLT-LEMEZ-RENDSZER-60MM

Négyszögletes nyílásokhoz perforált lemezeken, műhelykocsikon és ORSY®1 polcrendszeren
x 2 db
Rugalmas szerszámtartó

FLEX.SZERSZÁMTARTÓ-(15-25MM)

Négyszögletes nyílásokhoz perforált lemezeken, műhelykocsikon és ORSY®1 polcrendszeren