Lanterna de bateria WLH 30 Premium
Lanterna de bateria WLH 30 Premium
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Fluxo luminoso | 200 lm |
Período de iluminação | 5 h |
Tempo de carga | 3 h |
Resistência ao impacto | IK07 |
Tipo de proteção IP, lâmpada | IP 65 |
Carregador com proteção tipo IP | IP 20 |
Tensão nominal | 7.4 V/CC |
Bateria recarregável/capacidade da bateria | 2200 mAh |
Tipo de bateria recarregável/bateria | Li-lon |
Classe de proteção da lâmpada | Classe de proteção III/tensão muito baixa de segurança |
Classe de proteção do carregador | Classe de proteção II/isolamento de proteção |
Tensão de carga mín./máx. | 185-240 V/CA |
Frequência mín./máx. | 50 / 60 Hz |
Tipo de ligação | mini DC |
Comprimento do cabo de energia | 1200 mm |
Temperatura mín./máx. de funcionamento | -5 a 50 °C |
Temperatura de carga mín./máx. | 5 a 30 °C |
Comprimento x largura x altura | 289 x 76 x 46 mm |
Tipo de ficha | C |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!