Lanterna LED, recarregável, WLHS 1
Lanterna LED, recarregável, WLHS 1
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Fluxo luminoso | 1040 lm |
Intervalo de iluminação | 250 m |
Período de iluminação da luz principal | 6 h |
Tempo de iluminação, luz principal em modo intermitente | 16 h |
Período de iluminação da luz-piloto | 6 h |
Tempo de carga | 9 h |
Tipo de proteção IP, lâmpada | IP 54 |
Carregador com proteção tipo IP | IP 20 |
Tensão de saída | 7.4 V/CC |
Bateria recarregável/capacidade da bateria | 8000 mAh |
Tipo de bateria recarregável/bateria | Li-lon |
Classe de proteção da lâmpada | Classe de proteção III/tensão muito baixa de segurança |
Classe de proteção do carregador | Classe de proteção II/isolamento de proteção |
Tensão de carga mín./máx. | 100-240 V/CA |
Frequência mín./máx. | 50 / 60 Hz |
Tensão de carga automóvel mín./máx. | 12-24 V/CC |
Tipo de ligação | mini DC |
Comprimento do cabo de energia | 1800 mm |
Temperatura mín./máx. de funcionamento | -25 a 50 °C |
Temperatura de carga mín./máx. | 5 a 30 °C |
Comprimento x largura x altura | 121 x 119 x 319 mm |
Tipo de ficha | C |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!