Lanterna LED com bateria recarregável T600
Lanterna LED com bateria recarregável T600
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Intensidade da luz | 120 cd |
Foco ajustável | Não |
Intervalo de iluminação | 50 m |
Período de iluminação | 12 h |
Tempo de carga | 14 h |
Classe de proteção IP | IP 54 |
Classe de proteção da lâmpada | Classe de proteção II/isolamento de proteção |
Tipo de bateria recarregável/bateria | NiMH |
Tensão nominal | 4.8 V/CC |
Bateria recarregável/capacidade da bateria | 550 mAh |
Tensão de carga mín./máx. | 120-230 V/CA |
Frequência mín./máx. | 50 / 60 Hz |
Temperatura de carga mín./máx. | 5 a 30 °C |
Comprimento x largura x altura | 135 x 48 x 48 mm |
Material | Plástico |
Tipo de ficha | C |