Lanterna LED 12 V a bateria
Lanterna de bateria
LANTERNA PROFISSIONAL LED HSW11
ORSYMOBIL
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
- Lâmpada LED de 3 W
- Fluxo luminoso de 300 lúmenes
- Baterias de iões de lítio
- Função de sinal
- Função de luz de emergência
- Com proteção contra descarga total
- Incluindo estação de carregamento
- Inclui fonte de alimentação de 230 V e 12 V para o isqueiro
Fichas Técnicas(X)
Largura | 210 mm |
Altura | 120 mm |
Profundidade | 80 mm |
Peso unitário | 0,995 kg |
Fluxo luminoso | 187 lm |
Classe de proteção IP | IP 67 |
Tensão nominal | 12 V/CC |
Cor | Preto |
Material | Plástico |