Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Langwanne für Kabelschelle Typ H und AC

Langwanne für Kabelschelle Typ H und AC
LNGWANN-F.KBLSHEL-(16-20MM)

Art.-Nr. 0971016203

EAN 4024835250559

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Langwanne für Kabelschelle Typ H und AC

Art.-Nr. 0971016203

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur verbesserten Kabelauflage
Hinweis

Pro Kabelschelle werden zwei Langwannen benötigt

Funktionserhaltsklasse E30/E90. Standardverlegesystem DIN 4102 Teil 12.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur fachgerechten Verlegung von Sicherheits-/Brandschutzkabeln. Zur Flächendruckminderung bei besonders druckempfindlichen Kabeln.

Klemmbereich min./max.

16-20 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen