Langskilt, alu. S 24, dørtykkelse 38-45
Langskilt, alu. S 24, dørtykkelse 38-45
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Egnet for | Dører til leilighetsinnganger |
Brannbeskyttelse sertifisert | Nei |
Monteringsversjon | Handle/handle plate |
Form på dørhåndtak | U |
Stanset hull | PC/BC |
Avstand (fra håndtak til lås) | 72 mm |
Materiale | Aluminium, stål |
Overflate | Anodisert |
Farge | Sølv F1 |
Egnet for min./maks. tykkelse (TS) | 38-45 mm |
Egnet for min./maks. profil-sylinderprojeksjon | 10-13 mm |
Firkantstørrelse | 8 mm |
Spindel | Med M 6-gjenger |
DIN-retning | DIN R/L |
Lagerteknikk | Dørhåndtak, løst |
Innstikksdybde | 35 mm |
Håndtaklengde | 132 mm |
Håndtaksdiameter | 18 mm |
Diameter for dørhåndtakfeste | 17,6 mm |
Håndtakshøyde inkl. rosett/etikett | 57 mm |
Knott/håndtaksplate | Massiv |
Knottdiameter | 51 mm |
Grephøyde inkl. rosett/etikett | 60 mm |
Hullavstand | 90 mm |
Etikettlengde (utvendig) | 177 mm |
Etikettlengde (innvendig) | 174 mm |
Etikettykkelse (utvendig) | 15 mm |
Etikettykkelse (innvendig) | 4 mm |
Etikettbredde (utvendig) | 51 mm |
Etikettbredde (innvendig) | 47 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.