Langskilt ZD, par, rund
Langskilt ZD, par, rund
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Avstand (fra håndtak til lås) | 78 mm |
Stanset hull | WC/bad |
Egnet for | Bad- og toalettdører |
Brannbeskyttelse sertifisert | Nei |
Lagerteknikk | Med plastlager |
Materiale til håndtak/dekselrosett eller -skjerm | Presstøpt sink |
Glansgrad | Matt |
Overflate | Forniklet |
Egnet for min./maks. tykkelse (TS) | 38-42 mm |
DIN-retning | DIN R/L |
Environmental Product Declaration | Nei |
Type montering | Skrues på |
Diameter for dørhåndtakfeste | 15,8 mm |
Rosett/skjermform | Long plate rounded |
Hullavstand | 190 mm |
Dørskiltbredde | 40 mm |
Dørplatelengde | 224 mm |
Etikettykkelse | 6,5 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.