Langschleifband
Langschleifband Holz und Furnier
SHLFBA-LNG-KPF-P100-150X6630MM
Art.-Nr. 0583410663
EAN 4047376031272
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Geringes Zusetzverhalten durch die antistatische Ausrüstung.
Dadurch extrem hohe Standzeit
F-Papier, halboffen gestreut mit antistatischer Ausrüstung
- Extrem hohe Belastbarkeit der Schleifbänder (z.B. Kalibrieren)
- Verhindert frühes Zusetzen des Schleifbandes
- Optimales Schliffbild
- Geringe Schleifstaubbelastung (Feinstaub)
Die Lagerung der Bänder sollte in trockenen, frostfreien Räumen erfolgen. Nicht in der Nähe von Heizungen, kalten oder feuchten Wänden, Türen oder Fenstern und nicht unmittelbar auf dem Fußboden lagern. Empfohlen werden Lagerungstemperaturen zwischen 18°C und 22°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit zwischen 45% und 65%. Die Bänder vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Schleifbänder bis zu deren Gebrauch möglichst in den Originalverpackungen aufbewahren. Der Verpackung entnommene Schleifbänder so lagern, dass Deformationen vermieden werden.
Datenblätter(X)
Für Langbandmaschinen
Kalibrieren, Schleifen von Schrank-Fronten und Seitenteilen furniert, Schleifen von Rahmenteilen für Schränke aus Vollholz. Besonders geeignet für Furniere, Vollholz (Hartholz, Weichholz, Hirnholz, harzige Hölzer), und Holzwerkstoffe.
Breite x Länge | 150 mm x 6630 mm |
Körnung | P100 |
Antistatisch | Ja |
Streuung | Halboffene Streuung |
Trägermaterial | F-Papier |
Werkstoff Schleifmittel | Aluminiumoxid |