Langschleifband Metall CERALINE
SHLFBA-LANG-CERALINE-150X7000MM-K60
Art.-Nr. 0674434006
EAN 4065746292221
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Sehr einfacher, schneller und perfekter Vorschliff bei sehr hoher Standzeit durch das Keramikkorn
- Gleichbleibende Oberflächenqualität durch den Selbstschärf-Effekt des Keramikkorns
- Geweberücken für ein perfektes Arbeiten mit der Kontaktrolle, dem Kontaktschuh oder mit Handpads
Schritt 1: Vorschliff mit Langschleifband Metall CERALINE (Körnung so fein wie möglich, in Abhängigkeit vom Ausgangszustand des Werkstücks und des gewünschten Ergebnisses, auswählen; Beispielartikelnummer 0674418012)
Schritt 2: Zwischenschliff mit Langschleifband Metall Kompakt-Korn (Erfolgt mit Körnung 240; Beispielartikelnummer 0674518024)
Schritt 3: Endschliff (Finish-Schliff) mit Langschleifband Metall Vlies (Erfolgt mit Ausführung Mittel/Medium; Beispielartikelnummer 0585441801)
Die optimale Bandgeschwindigkeit ist in Abhängigkeit des zu bearbeitenden Materials (Dicke und Art) zu wählen. Die empfohlene Bandgeschwindigkeit ist ein Richtwert. Die Bandgeschwindigkeit sowie der Anpressdruck beeinflussen die Standzeit des Schleifbands und das Oberflächenergebnis.
Datenblätter(X)
Geeignet für Bleche, Behälter, Gehäuse, Schaltschränke, Abzugshauben, Abdeckungen und Spülen
Breite x Länge | 150 mm x 7000 mm |
Körnung | P60 |
Trägermaterial | X-Polyester |
Werkstoff Schleifmittel | Keramikkorn |
Empfohlene Bandgeschwindigkeit | 22 m/s |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!