Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Langschleifband Metall CERALINE

SHLFBA-LANG-CERALINE-100X9000MM-K120

Art.-Nr. 0674418012

EAN 4065746292177

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Langschleifband Metall CERALINE

Art.-Nr. 0674418012

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für den perfekten Vorschliff von flächigen und leicht profilierten Bauteilen aus Stahl oder Edelstahl mit hohen Ansprüchen an dekorative Oberflächen.
  • Sehr einfacher, schneller und perfekter Vorschliff bei sehr hoher Standzeit durch das Keramikkorn

  • Gleichbleibende Oberflächenqualität durch den Selbstschärf-Effekt des Keramikkorns

  • Geweberücken für ein perfektes Arbeiten mit der Kontaktrolle, dem Kontaktschuh oder mit Handpads
Hinweis

Schritt 1: Vorschliff mit Langschleifband Metall CERALINE (Körnung so fein wie möglich, in Abhängigkeit vom Ausgangszustand des Werkstücks und des gewünschten Ergebnisses, auswählen; Beispielartikelnummer 0674418012)


Schritt 2: Zwischenschliff mit Langschleifband Metall Kompakt-Korn (Erfolgt mit Körnung 240; Beispielartikelnummer 0674518024)


Schritt 3: Endschliff (Finish-Schliff) mit Langschleifband Metall Vlies (Erfolgt mit Ausführung Mittel/Medium; Beispielartikelnummer 0585441801)



Die optimale Bandgeschwindigkeit ist in Abhängigkeit des zu bearbeitenden Materials (Dicke und Art) zu wählen. Die empfohlene Bandgeschwindigkeit ist ein Richtwert. Die Bandgeschwindigkeit sowie der Anpressdruck beeinflussen die Standzeit des Schleifbands und das Oberflächenergebnis.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet für Bleche, Behälter, Gehäuse, Schaltschränke, Abzugshauben, Abdeckungen und Spülen

Breite x Länge

100 mm x 9000 mm

Körnung

P120

Trägermaterial

X-Polyester

Werkstoff Schleifmittel

Keramikkorn

Empfohlene Bandgeschwindigkeit

22 m/s

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Langschleifband Metall Vlies auf Gewebeträger

SHLFBA-LANG-VLIES-100X9000MM-MITTEL

Für den perfekten Endschliff (Finish-Schliff) von flächigen und leicht profilierten Bauteilen aus Stahl oder Edelstahl mit hohen Ansprüchen an dekorative Oberflächen.
x 1 St.
Langschleifband Metall Kompakt-Korn

SHLFBA-LANG-KPK-100X9000MM-K240

Für den perfekten Zwischenschliff von flächigen und leicht profilierten Bauteilen aus Stahl oder Edelstahl bei gleichbleibender Oberflächengüte (Rautiefe) über die ganze Lebensdauer des Bandes. Mit hohen Ansprüchen an dekorative Oberflächen.
x 5 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen