Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Langschildpaar ZD kantig

Clipslangschildpaar ZD eckig
TD-ZD-LANGSHLD-WC-(NI)-MATT

Art.-Nr. 0687170091
EAN 4050641868640
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
Verdecktliegende Montage
Hinweis

Lieferung ohne Drückerpaar.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Entfernung (Griff-Schloss)

78 mm

Lochung

WC/ Bad

Geeignet für

WC- und Badtüren

Brandschutzgeprüft

Nein

Lagertechnik

Mit Kunststofflagerung

Werkstoff Griff/ Abdeckrosette oder Schild

Zinkdruckguss

Glanzgrad

Matt

Oberfläche

Vernickelt

Geeignet für Türstärke min./max. (TS)

38-42 mm

DIN-Richtung

DIN R/L

EPD-Umweltdeklaration

Nein

Montageart

Zum Anschrauben

Rosetten-/ Schildform

Langschild kantig

Lochabstand

190 mm

Türschildbreite

42 mm

Schildlänge

234 mm

Schildstärke

6,5 mm

Lieferumfang

1 Langschildpaar, 8 Spanplattenschrauben 3,5 x 15 mm vn,

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Türdrückerpaar ZD 2

TD-ZD2-(NI)-MATT

Vielseitig einsetzbar für Rosetten und Langschilder aus Zinkdruckguß
Türdrückerpaar ZD 3

TD-ZD3-(NI)-MATT

Vielseitig einsetzbar für Rosetten und Langschilder aus Zinkdruckguß
Türdrückerpaar ZD 4

TD-ZD4-(HUELSE-SCHWARZ)-(NI)-MATT

Vielseitig einsetzbar für Rosetten und Langschilder aus Zinkdruckguß
Türdrückerpaar ZD 5

TD-ZD5-(NI)-MATT

Vielseitig einsetzbar für Rosetten und Langschilder aus Zinkdruckguß