Langschildpaar ZD kantig
Clipslangschildpaar ZD eckig
TD-ZD-LANGSHLD-BB-(NI)-MATT
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Lieferung ohne Drückerpaar.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Entfernung (Griff-Schloss) | 72 mm |
Lochung | BB |
Geeignet für | Zimmertüren |
Brandschutzgeprüft | Nein |
Lagertechnik | Mit Kunststofflagerung |
Werkstoff Griff/ Abdeckrosette oder Schild | Zinkdruckguss |
Glanzgrad | Matt |
Oberfläche | Vernickelt |
Geeignet für Türstärke min./max. (TS) | 38-42 mm |
DIN-Richtung | DIN R/L |
EPD-Umweltdeklaration | Nein |
Montageart | Zum Anschrauben |
Rosetten-/ Schildform | Langschild kantig |
Lochabstand | 190 mm |
Türschildbreite | 42 mm |
Schildlänge | 234 mm |
Schildstärke | 6,5 mm |
Lieferumfang | 1 Langschildpaar, 8 Spanplattenschrauben 3,5 x 15 mm vn, |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!