Langschildpaar AL 11/1
Langschildpaar AL 11/1
TD-ALU-AL11/1-LANGSHLD-PZ-F1-SILBER
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Vielseitig einsetzbar durch Kompatibilität mit Türdrückerpaaren AL 100/1 – AL 150/1
- Kann sowohl für DIN-rechts als auch DIN-links Türen verwendet werden
- Langschild mit kantiger Form bietet ein zeitloses Design, das sich nahtlos in verschiedene Einrichtungsstile einfügt
- Verschiedene Schlossausführungen wählbar, um individuellen Anforderungen gerecht zu werden
Lieferung ohne Drückerpaar.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
![]() | |
Entfernung (Griff-Schloss) | 72 mm |
Lochung | PZ |
Geeignet für | Zimmertüren, Wohnungseingangstüren |
Brandschutzgeprüft | Nein |
Lagertechnik | Mit Kunststofflagerung |
Werkstoff | Aluminium/Aluminium |
Oberfläche | Eloxiert |
Farbe | Silber F1 |
Geeignet für Türstärke min./max. (TS) | 38-42 mm |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Montageart | Zum Anschrauben |
Rosetten-/ Schildform | Langschild kantig |
Schildbreite min. | 40 mm |
Schildbreite max. | 40 mm |
Schildlänge | 220 mm |
Schildstärke | 8,5 mm |
Lochabstand | 195 mm |
Lieferumfang | 2x Langschild mit PZ Lochung, 8x Schrauben 3,5 x 17 mm, 2x Nylonring |
