Langschildpaar AL 10
Langschildpaar AL 10
TD-ALU-AL10-LANGSHLD-WC-F1/SILBER
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Das Langschildpaar kann mit den Türdrückerpaaren AL 100 - AL200 kombiniert werden
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Für den privaten Wohnbereich.
Entfernung (Griff-Schloss) | 78 mm |
Lochung | WC/ Bad mit Rot-weiß-Anzeige |
Geeignet für | WC- und Badtüren |
Brandschutzgeprüft | Nein |
Lagertechnik | Mit Kunststofflagerung |
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Eloxiert |
Farbe | Silber F1 |
Geeignet für Türstärke min./max. | 38-42 mm |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Montageart | Zum Anschrauben |
Vierkantgröße | 8 mm |
Durchmesser der Lagerung am Türdrücker | 17,6 mm |
Rosetten-/ Schildform | Langschild abgerundet |
Schildlänge | 220 mm |
Türschildbreite | 45/37 mm |
Schildstärke | 7 mm |
Lochabstand | 204 mm |
Lieferumfang | 1 x Langschild mit Rot/ Weiß Anzeige; 1 x Langschild mit WC Riegel, 6 Schrauben 3,5 x 17 mm, 1 Vierkantstift 8 x 65 mm, 2 x Nylonring |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!