Langschildpaar AL 10/1
Langschildpaar AL 10/1
TD-ALU-AL10/1-LANGSHLD-BB-F1-SILBER
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Kompatibel mit Türdrückerpaaren der Serie AL 100/1 bis AL 150/1, was vielseitige Kombinationsmöglichkeiten bietet
- Erhältlich für verschiedene Schlossausführungen wie BB, WC und PZ, um unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden
- Das zeitlose Design fügt sich nahtlos in verschiedene Einrichtungsstile ein
Lieferung ohne Drückerpaar.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Entfernung (Griff-Schloss) | 72 mm |
Lochung | BB |
Geeignet für | Zimmertüren |
Brandschutzgeprüft | Nein |
Lagertechnik | Mit Kunststofflagerung |
Werkstoff | Aluminium/Aluminium |
Oberfläche | Eloxiert |
Farbe | Silber F1 |
Geeignet für Türstärke min./max. (TS) | 38-42 mm |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Montageart | Zum Anschrauben |
Rosetten-/ Schildform | Langschild abgerundet |
Schildbreite min. | 35 mm |
Schildbreite max. | 45 mm |
Schildlänge | 228 mm |
Schildstärke | 7 mm |
Lochabstand | 198 mm |
Lieferumfang | 2 x Langschild mit BB Lochung, 8 x Schrauben 3,5 x 17 mm, 2 x Nylonring |