Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Langlochschraube mit metrischem Gewinde, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

SHR-OE-LNGLO-(A2K)-M6X25MM

Art.-Nr. 023495625

EAN 4061975621276

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Langlochschraube mit metrischem Gewinde, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 023495625

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Nenndurchmesser (d1)

6 mm

Länge (l1)

25 mm

Langlochbreite (b1)

8 mm

Langlochlänge (a1)

23 mm

Ösenlänge

35 mm

Ösenbreite

20 mm

Gewindelänge (lg)

23 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen