Langlochschraube mit Holzgewinde
Stahl verzinkt Holzschraubengewinde
SHR-OE-LNGLO-HO-(A2K)-6X50
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Nenndurchmesser (d1) | 6 mm |
Länge (l1) | 50 mm |
Langlochbreite (b1) | 6,5 mm |
Langlochlänge (a1) | 10 mm |