Langlochfräser mit Radius HSS-ECo8, kurz, Zweischneider, zentrumschneidend
Fräser HSCo8 WN-K Z2 1xD 30° Typ N TiAlN
FRS-RADI-WN-HSCO8-TN-D4,0MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Produktcode | 1057 |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl |
Durchmesser (d1) | 4 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 6 mm |
Normen | WN |
Baulänge | Kurz |
Schaftform | Zylindrisch DIN 1835-B |
Typ | N |
Schneidstoff | HSCo8 |
Oberfläche | TiAlN |
Kühlmittelzufuhr | Extern |
Drallwinkel | 30° |
Länge (l1) | 51 mm |
Schneidenlänge (l2) | 7 mm |
Anzahl Schneiden (Z) | 2 STK |
Toleranz Schneidendurchmesser | e8 |
Toleranz Schaftdurchmesser | h6 |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle |