Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Láncvégszem hajlított acél horganyzott

Láncvégszem hajlított acél horganyzott

Cikksz. 0523000021

EAN 4068363139801

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Láncvégszem hajlított acél horganyzott

Cikksz. 0523000021

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 50 db
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
Teherbírás

750 kg

Kengyelátmérő (d1)

9 mm

Láncvégszem-csapszeg átmérője (d2)

10 mm

Láncvégszem belső átmérője (d3)

21 mm

Láncvégszem belső szélesség (b1)

13,5 mm

Belső láncvégszem-magasság (h1)

32 mm

Anyag

Acél

Bevonat

Horganyzott

Terméktömeg (darabonként)

83,000 g

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk