Lana de embalaje FLEXEN®
Lana de embalaje FLEXEN
-STOPFWOL-10KG
FLEXEN
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Material | Lana mineral |
Clase de materiales de construcción/condiciones | A1 / de acuerdo con DIN 4102 |
Temperatura de fundición mínima | 1000 °C |
Condiciones de punto de fusión | de acuerdo con DIN 4102 |
Condiciones de temperatura máxima | 800 °C |
Sin agentes de soplado halogenados (< 0,1 %) | Sí |
Sin hexabromociclododecano (< 0,1 %) | Sí |
SVHC según REACH < 0,1 % | Sí |
Sin parafinas cloradas (< 0,1 %) | Sí |
Sin tris-(2-carboximetil)fosfina borano (< 0,1 %) | Sí |
Sin polibromodifenil éteres (< 0,1 %) | Sí |
Sin bifenilos polibromados (< 0,1 %) | Sí |
Sin compuestos de boro (< 0,1 %) | Sí |
Sin plomo (< 0,1 %) | Sí |
Sin estaño (< 0,1 %) | Sí |