Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Lampeggiante di emergenza LED GGVS a norma ADR zona 2

Lampeggiante di emergenza LED
LAMPEGGIANTE A LED

Cod. art. 0827824100

EAN 4062856272181

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Lampeggiante di emergenza LED GGVS a norma ADR zona 2

Cod. art. 0827824100
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
  • Conforme al codice della strada germanico Sezione 53a, par. 1StVZO TA N.19

  • Selettore rotante di facile utilizzo (spento, test, luce lampeggiante, luce continua)

  • Durata: Luce lampeggiante ≥ 150 ore, luce continua ≥ 5 ore

  • I componenti elettronici utilizzati (convertitore ad accumulo) garantiscono un'intensità luminosa uniforme per tutto il tempo di funzionamento e un utilizzo ottimale della capacità della batteria

  • 4 piedini estensibili per una maggiore stabilità

  • Design compatto - adatto per il vano portaoggetti.

  • Made in Germany
Indicazione
  • Batterie non incluse nella fornitura

  • Batterie testate: VARTA tipo 4920/4020, DURACELL tipo MN 1300
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per segnalare la posizione di veicoli guasti in conformità alle disposizioni germaniche (autocarri, autobus, roulotte, automobili, furgoni, ecc.)

Istruzioni

Funzione di test: Tenere il selettore rotante in posizione di test Se la spia lampeggia si arresta per più di 2 secondi, è necessario sostituire le batterie.

Potenza nominale

2 W

Classe di protezione IP

IP 54

Tipo di batteria

Mono D; LR20; AM1

Numero di batterie/batterie ricaricabili

2 PZ

Lunghezza x larghezza x altezza

88 x 40 x 208 mm