Lampe torche LED haute puissance WTZ3
Lampe torche LED haute puissance WTZ3
LAMPE DE POCHE LED WTZ3-1XAAA-150 LUMEN
Art. N° 0827806903
EAN 4068362160370
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Deux fonctions d'éclairage : éclairage intense (150 lumens) et éclairage faible (40 lumens).
- Géométrie de lentille de pointe pour une qualité d'éclairage maximale
- Focalisable (mise au point par rotation) - éclairage large et projecteur
- Haut niveau de protection
- Contacts durs en plaqué-or pour une protection anticorrosion optimale
- Surface antidérapante
- Interrupteur sur le capuchon d'extrémité
- Contenu de la livraison : WTZ3, boucle de transport et étui de ceinture
- Batteries non fournies dans le contenu de la livraison
- Convient aux batteries NiMH
Fiches de données de sécurité(X)
- Pour une utilisation en intérieur et en extérieur
- Convient pour les inspections visuelles locales DIN EN 13018
2 clignotements lumineux indiquent que la batterie de la lampe doit être remplacée.
Flux lumineux min./max. | 40 / 150 lm |
Mise au point réglable | Oui |
Portée min./max. | 45 / 100 m |
Indice de protection IP | IP 66 |
Résistance aux impacts | IK07 |
Désignation de la batterie | Mignon AA; LR6; AM3 |
Nombre de batteries | 1 PCS |
Température de fonctionnement min./max. | -20 jusqu'à 40 °C |
Matière du boîtier | Aluminium |
Finition | Anodisé |
Longueur x largeur x hauteur | 94 x 24 x 24 mm |
Couleur | Noir |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!