Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Lampe pour poste de travail pour support

Phare de poste de travail pour réhausse

Art. N° 0957510600

EAN 4062856828494

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Lampe pour poste de travail pour support

Art. N° 0957510600
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
Pour un éclairage optimal de la surface de travail
  • Travail sans éblouissement

  • Eclairages modernes avec répartition homogène de la lumière

  • Eclairages longue durée pour une utilisation répétée

  • Fixation de l'éclairage du poste de travail au-dessus de la surface de travail
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Aluminium

Finition

Anodisé

Longueur

1150 mm

Tension nominale

230 V

Type de connexion

Fiche à contact de protection

Longueur de câble

3 m

Type d'éclairage

LED 28 watts

Largeur

75 mm

Profondeur

62 mm

Poids

5 kg

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Paire de supports

BOOM-MNTPRFL-RAL7035

Pour le support d'autres composants tels que les rails et les éclairages de l'appareil
x 1 pcs
Profilé de support à lampe pour support

LAMPHOLDPRFL-MNTPRFL-RAL7035-1450MM

Pour installer l'éclairage du poste de travail au-dessus de l'établi