Lampe portative à LED sans fil WLH 1.4
Lampe portative à batterie LED WLH 1,4
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Eclairage parfait
- Suspension facile de la lampe grâce au crochet en plastique rotatif à 360° et pliable
- Fixation flexible sur toutes les surfaces métalliques grâce à un aimant puissant dans la base de la lampe
- Idéale pour éclairer l’environnement de travail grâce à sa lampe principale de 250 lumens
- Identifiez au premier coup d’œil que la batterie est déchargée grâce au voyant lumineux
Travail en continu
- Temps de charge court et longue durée d'éclairage grâce à la technologie de batterie rechargeable lithium-ion de pointe
- Grâce à sa conception compacte, elle peut être remisée n'importe où, rapidement et facilement
Contenu de la livraison
- Lampe portative, câble USB-A/micro-USB, alimentation 100-240 V, 50/60 Hz
Fiches de données de sécurité(X)
Pour une utilisation en intérieur et en extérieur
Flux lumineux | 250 lm |
Autonomie d'éclairage | 5 h |
Temps de charge | 4 h |
Résistance aux impacts | IK07 |
Type de protection IP, éclairage | IP 65 |
Type de protection IP du chargeur | IP 20 |
Tension nominale | 3.7 V/DC |
Capacité de la batterie | 2000 mAh |
Type de pile/batterie | Li-lon |
Classe de protection de la lampe | Classe de protection III/très basse tension de protection |
Classe de protection du chargeur | Classe de protection II/isolation de protection |
Tension de charge min./max. | 100-240 V/CA |
Fréquence min./max. | 50 / 60 Hz |
Type de connexion | USB type A |
Longueur de câble | 1200 mm |
Température de fonctionnement min./max. | -5 jusqu'à 40 °C |
Température de charge min./max | 5 jusqu'à 30 °C |
Longueur x largeur x hauteur | 78 x 33 x 113 mm |
Type de prise | C |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!