Lampe portative LED sans fil EXC7R Z0/21
Lampe portative à batterie LED EXC7R Z0/21
LAMPE A MAIN A ACCU EXC7R-Z0/21
Art. N° 0827970570
EAN 4099618316968
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Trois LED séparées pour un faisceau longue portée concentré ou une lumière de travail homogène et sans éblouissement à courte portée
- Trois fonctions d'éclairage : Projecteur de puissance moyenne (2 LED), éclairage de zone basse puissance (1 LED), spot puissant et éclairage de zone (3 LED)
- Indicateur d'état de charge/de niveau de la batterie (4 LED)
- Avertissement de batterie faible - un signal lumineux (2 clignotements) indique que la batterie est faible (< 25 %).
- Lampe frontale pivotante à 135° pour un réglage individuel du faisceau lumineux
- Grand interrupteur pouvant être actionné avec des gants de travail
- Le clip de montage peut être pivoté ou retiré pour offrir diverses options de fixation
- Socle de charge (peut être installé dans un véhicule)
- Batterie remplaçable intégrée
- EX II 1G Ex ia IIC T4 Ga
- EX II 2D Ex ib IIIC T135 °C Db
Le socle de charge ne doit pas être installé dans une zone à risque d'explosion. La lampe ne doit pas être chargée dans une zone à risque d'explosion.
Fiches de données de sécurité(X)
- Pour les zones de travail à risque d'explosion (éclairage angulaire pour les pompiers selon la norme DIN 14649)
- Pour les applications de courte à moyenne portée
- Pour une utilisation en intérieur et en extérieur
Indice min. de rendu des couleurs (CRI) | 70 |
Flux lumineux d'éclairage principal | 320 lm |
Flux lumineux d'éclairage latéral | 120 lm |
Durée d'éclaraige min./max. | 7-40 h |
Autonomie éclairage principal | 8 h |
Autonomie éclairage secondaire | 40 h |
Temps de charge | 450 min |
Type de protection IP, éclairage | IP 68 |
Type de protection IP du chargeur | IP 20 |
Capacité de la batterie | 7600 mAh |
Type de pile/batterie | Li-lon |
Classe de protection de la lampe | Classe de protection III/très basse tension de protection |
Classe de protection du chargeur | Classe de protection II/isolation de protection |
Tension de charge min./max. | 100-240 V/CA |
Fréquence min./max. | 50 / 60 Hz |
Longueur de câble | 3,8 m |
Température de fonctionnement min./max. | -20 jusqu'à 40 °C |
Température de charge min./max | 5 jusqu'à 30 °C |
Longueur x largeur x hauteur | 73 x 87 x 187 mm |
Type de prise | C |