Lampe intégrée LED EBL-350-5
Lampe intégrée LED EBL-350-5
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1215451.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/126390.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18562713.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4437132.jpg)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Type d'éclairage | LED |
Tension nominale | 230 V |
Intensité max. | 230 mA |
Type de montage | Pour encastrement |
Matière du boîtier | Aluminium |
Couleur de boîtier | Couleurs acier inoxydable |
Matière de la lentille de phare | Verre |
Couleur de la lentille | Transparent |
Puissance | 7.5 W |
Nombre de LED | 1 PCS |
Couleur de lumière | Blanc neutre |
Température de couleur | 4000 K |
Indice min. de rendu des couleurs (CRI) | 92 |
Hauteur | 38 nm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Diamètre d'installation | 68 mm |
Profondeur d'installation | 38 mm |
Type de connexion | Système enfichable LD1 |
Indice de protection IP | IP 44 |
Classe de protection | Classe de protection III / très basse tension de protection |
Durée de vie de la source lumineuse | 70000 h |
Flux lumineux | 800 lm |
Avec commutateur | Non |
Classe d'efficacité énergétique | E |
Matière | Aluminium / aluminium |
Couleur | Couleur acier inoxydable |