Lampe frontale LED à batterie DCM
Lampe frontale LED à batterie DCM
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Contrôlée par capteur
Il suffit de passer la main devant le capteur pour allumer/éteindre la lampe
Faisceau large
L'ensemble du champ de vision est uniformément éclairé
2 niveaux d'éclairage : 50 % (80 lumens) et 100 % (160 lumens)
Technologie COB LED
Technologie de batterie lithium-polymère sans fil
Fiches de données de sécurité(X)
Eclairage spécialisé pour le traitement des véhicules et l'harmonisation de la peinture
Pour l'inspection des travaux de peinture après le polissage. Les traces de ponçage, les hologrammes, les rayures et les bosselures sont facilement visibles.
Indice min. de rendu des couleurs (CRI) | 96 |
Flux lumineux | 160 lm |
Température de couleur | 4500 K |
Température de couleur 2 | 6500 K |
Autonomie d'éclairage | 2.5 h |
Temps de charge | 3 h |
Résistance aux impacts | IK07 |
Type de protection IP, éclairage | IP 65 |
Type de protection IP du chargeur | IP 20 |
Tension nominale | 3.8 V/DC |
Capacité de la batterie | 1600 mAh |
Type de pile/batterie | Lithium-polymère |
Classe de protection de la lampe | Classe de protection III/très basse tension de protection |
Classe de protection du chargeur | Classe de protection II/isolation de protection |
Tension de charge min./max. | 100-240 V/CA |
Fréquence min./max. | 50 / 60 Hz |
Type de connexion | USB |
Longueur de câble | 1000 mm |
Température de fonctionnement min./max. | -10 jusqu'à 40 °C |
Température de charge min./max | 5 jusqu'à 30 °C |
Matière | Plastique |
Type de prise | C |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!