Lampe encastrée LED EBL-12-10 kit
Lampe encastrée LED EBL-12-10 kit
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Type d'éclairage | LED |
Nombre de lampes | 3 PCS |
Tension nominale | 12 V |
Type de montage | Pour encastrement |
Matière du boîtier | Plastique |
Couleur de boîtier | Couleurs acier inoxydable |
Matière de la lentille de phare | Plastique |
Couleur de la lentille | Blanc |
Puissance | 3 W |
Nombre de LED | 33 PCS |
Couleur de lumière | Blanc chaud |
Température de couleur | 3000 K |
Indice min. de rendu des couleurs (CRI) | 80 |
Diamètre extérieur | 72 mm |
Diamètre d'installation | 57 mm |
Profondeur d'installation | 12 mm |
Nombre de pièces de l'assortiment | 4 PCS |
Type de connexion | Système enfichable LED A |
Longueur de câble | 2000 mm |
Indice de protection IP | IP 20 |
Classe de protection | Classe de protection III / très basse tension de protection |
Durée de vie de la source lumineuse | 50000 h |
Flux lumineux | 360 lm |
Avec commutateur | Non |
Classe d'efficacité énergétique | A - A++ |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!