Lampe de travail LED, 360°
Lampe de travail LED 360°
Art. N° 0981180900
EAN 4058794212501
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Panneau LED avec LED SMD haute efficacité (> 130 lm/W)
- Boîtier bimatière incassable résistant aux chocs
- Aucun remplacement d'ampoule nécessaire
- Faible consommation d'énergie
- Aucun préchauffage nécessaire
- Fabriqué en Allemagne
Fiches de données de sécurité(X)
Pour une utilisation en intérieur et en extérieur
Design | 1 prise (max. 3kW) |
Flux lumineux | 4000 lm |
Flux lumineux d'éclairage | 4600 lm |
Température de couleur | 5000 K |
Indice de protection IP | IP 54 |
Résistance aux impacts | IK08 |
Type de câble | H07BQ-F3G1,5mm² |
Longueur de câble | 5 m |
Classe de protection | Classe de protection II/mise à la terre de protection |
Tension nominale min./max. | 220 / 240 V/CA |
Fréquence min./max. | 50 / 60 Hz |
Connecteur de prise | 1fiche à contact de protection, 16A |
Puissance | 28 W |
Température de fonctionnement min./max. | -20 jusqu'à 30 °C |
Largeur x hauteur x profondeur | 185 x 230 x 185 mm |
Classe d'efficacité énergétique | D |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!