Lampe à LED Xtreme Power XP5
Lampe à LED Xtreme Power XP5
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Batterie Xtreme Power (LiFePo4)
- Plus de cycles de charge (≥ 5 000)
- Faible décharge spontanée
6 modes d'éclairage
Faible, puissant, clignotement, SOS, stroboscope, position
Interrupteur multifonction (confort)
Contrôle facile et rapide des modes d'éclairage individuels
Mécanisme de mise au point coulissant réglable d'une seule main
Confortable et bien plus facile à utiliser que les mécanismes rotatifs traditionnels
Fonction d'éclairage d'urgence en cas de panne de courant
Système de gestion de l'énergie
- Indicateur de charge : l'interrupteur marche/arrêt affiche l'état de charge actuel (rouge = en charge, vert = chargé)
- Indicateur de batterie: l'interrupteur marche/arrêt affiche le niveau de batterie actuel (vert = 100-20 %, jaune = ≤ 20 %, rouge = ≤ 5 %) pendant 3 secondes
Verrou de transport
Empêche toute activation accidentelle de l'éclairage
Contacts plaqués or dur
Protection optimale contre la corrosion
Fiches de données de sécurité(X)
- Eclairage : Pour utilisation à l'intérieur et en extérieur.
- Accumulateur : Utilisation à l'intérieur (pièces sèches et fermées)
Flux lumineux min./max. | 100 / 1000 lm |
Portée min./max. | 150 / 450 m |
Durée d'éclaraige min./max. | 8-60 h |
Temps de charge | 2.5 h |
Type de protection IP, éclairage | IP 54 |
Type de protection IP du chargeur | IP 20 |
Classe de protection de la lampe | Classe de protection III/très basse tension de protection |
Classe de protection du chargeur | Classe de protection II/isolation de protection |
Type de pile/batterie | Li-FePO4 |
Tension nominale | 6.4 V/DC |
Capacité de la batterie | 5000 mAh |
Tension de charge min./max. | 100-240 V/CA |
Fréquence min./max. | 50 / 60 Hz |
Température de fonctionnement min./max. | -20 jusqu'à 40 °C |
Température de charge min./max | 5 jusqu'à 30 °C |
Longueur min./max. | 290-300 mm |
Matière | Aluminium |
Type de prise | C |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!