Lámpara de superficie LED EHW 13 cuadrada
Lámpara de superficie LED EHW 13 cuadrada
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Tipo de lámpara | LED |
Tensión nominal | 24 V/CC |
Material de la carcasa | Plástico |
Color de la carcasa | Color aluminio |
Nivel de potencia | 2 W |
Color de la luz | Blanco cálido (WW) |
Índice de reproducción mínimo del color (CRI) | 82 |
Longitud | 64 mm |
Anchura | 64 mm |
Altura | 9 mm |
Tipo de conexión | Sistema de conexión LD2 |
Longitud del cable | 2000 mm |
Clase de protección IP | IP 20 |
Vida útil de la iluminación | 30000 h |
Flujo luminoso | 160 lm |
Clase de eficiencia energética | G |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!