Lampadina per veicolo Trousse lampadine di ricambio combinate
Trousse lampadine di ricambio combinate
TROUSS.OEM H7-H1 LAMP.FUSIB.15PZ 12V
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Ideale per tutti gli automobilisti attenti alla sicurezza.
In molti paesi europei è richiesto, se non obbligatorio, avere sempre a bordo delle lampadine di ricambio. Grazie alle trousse lampadine di ricambio, la sostituzione diretta sul posto non è più un problema. La sicurezza sulla strada è garantita. Per facilitare al massimo la sostituzione delle lampadine, insieme alla scatola viene fornita una guida contenente le istruzioni sotto forma di diagrammi di applicazione (a ogni punto luce viene assegnato un lampadina appropriata). Per una migliore presentazione presso il punto vendita, la parte superiore di ogni scatola di lampadine di ricambio presenta un'aletta per appendere la confezione con foratura europea.
- "Trousse di emergenza" anti-graffio e anti-vibrazioni
- Gamma selezionata, comprensiva dei più comuni fusibili piatti a lamelle
- Sostituibile dal conducente/operatore direttamente sul posto
- Versione con scheda di montaggio e schema di foratura Euro
Caratteristiche tecniche(X)
Tensione nominale | 12 V/DC |
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 15 PZ |
LAMPAD. 1 FIL.P/ARR.O DIR. 12V 21W
LAMPAD. 2 FIL.P/ARR.E POS. 12V 21/5W
LAMPADA P/DIR.12V21W TRASP./ARANCIO
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.