Lampadina per luce di posizione T4W HD Longlife per l'uso in veicoli industriali
Lampad. luce posiz. veic. com. Heavy-Duty Longlife
LAMPADINA-HDLL-T4W-BA9S-24V-4W
Cod. art. 072015025
EAN 4050642705050
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Heavy-Duty Longlife significa maggiore resistenza alle vibrazioni, con maggiore durata rispetto alle lampadine convenzionali da 24V. Queste lampade sono state progettare per resistere a condizioni stradali estreme (vibrazioni) e durano più a lungo.
- Maggiore durata e quindi frequenza ridotta di sostituzione delle lampadine
- La robusta tecnologia helix resiste alle condizioni stradali estreme
- L'estrema durata consente di risparmiare in termini di costi e di evitare i tempi di inattività
- Disponibile per tutte le funzioni di luce
Caratteristiche tecniche(X)
Per veicoli commerciali leggeri
Tensione nominale | 24 V/DC |
Potenza nominale | 4 W |
Descrizione attacco | BA9s |